詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597G-95

品名 : 0.6 -7.0m FPRケーブルキャッチャー

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 E-4837
商品名 ケーブルキャッチャー 用途 天井裏、OAフロアー等の電線などの引き込み・送り作業に
仕様 ライトなし 伸長時 7m(16段)
収納時 60cm サオ最大径 φ42.0mm
重量 1030g 材質 柄:グラスファイバー
フック:スチール
尻栓:ゴム
高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立から落下や天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。
先端は蛍光色仕上げ
配線の引き込み、送りが非常に簡単。先端のフックが電線をしっかりキャッチして逃さず、作業を確実にこなします。
尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製(割れ防止)
<使用上の注意>
・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。
・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。
・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

18,000 (税抜)/ 19,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/01 16:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0237ページ
バリエーション一覧
EA597G-61 4m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
EA597G-62 5m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
EA597G-63 6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
EA597G-64 6m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
EA597G-65 7m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
EA597G-66 8m FRPケーブルキャッチャー(ライト付)
EA597G-91 0.45-4.0m FPRケーブルキャッチャー
EA597G-92 0.45-5.0m FPRケーブルキャッチャー
EA597G-93 0.45-6.0m FPRケーブルキャッチャー
EA597G-94 0.6 -6.0m FPRケーブルキャッチャー
EA597G-95 0.6 -7.0m FPRケーブルキャッチャー
EA597G-96 0.6 -8.0m FPRケーブルキャッチャー
ウェブカタログ画像
伸長時:7m(16段)
  • 伸長時:7m(16段)
  • 収納袋付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top