品番 : EA597G-96
品名 : 0.6 -8.0m FPRケーブルキャッチャー
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | E-4838 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ケーブルキャッチャー | 用途 | 天井裏、OAフロアー等の電線などの引き込み・送り作業に |
| 仕様 | ライトなし | 伸長時 | 8m(18段) |
| 収納時 | 60cm | サオ最大径 | φ47.5mm |
| 重量 | 1320g | 材質 | 柄:グラスファイバー フック:スチール 尻栓:ゴム |
| 高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に! | |||
| 天井裏の電気・電話などの配線作業時に、脚立から落下や天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。 | |||
| 配線の引き込み、送りが非常に簡単。先端のフックが電線をしっかりキャッチして逃さず、作業を確実にこなします。 | |||
| 先端は蛍光色仕上げ | |||
| 尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製(割れ防止) | |||
| <使用上の注意> ・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。 ・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。 ・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
伸長時:8m(18段)
