詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GJ-1

品名 : 500g/700mm マグネットピックアップ

仕様

全長 700mm 有効長 600mm
吸着能力 0.5kg マグネットサイズ φ6mm×3mm
材質 フレキシブルシャフト:スチール+クロムメッキ
磁石取付部:真鍮
ハンドル:ABS樹脂
磁石:ネオジウム
重量 205g
自由に曲げて使えるフレキシブルタイプ
自動車エンジンルームや内部の、手が届かない場所の部品などのピックアップに
※グリップ部のノブを押し込むとマグネットが出てきます。
ノブを離すとマグネットも筒の中に後退します。(マグネットは作用しません。)
追加説明
カタログ価格

3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0342ページ

代替品

EA598GK-2
  • 品番

    EA598GK-2

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA598GJ-1 500g/700mm マグネットピックアップ
EA598GJ-2 500g/1100mmマグネットピックアップ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top