品番 : EA598GJ-2
品名 : 500g/1100mmマグネットピックアップ
仕様
| 全長 | 1,100mm | 有効長 | 1,000mm |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 0.5kg | マグネットサイズ | φ6mm×3mm |
| 材質 | フレキシブルシャフト:スチール+クロームメッキ 磁石取付部:真鍮 ハンドル:ABS樹脂 磁石:ネオジウム |
重量 | 410g |
| 自由に曲げて使えるフレキシブルタイプ | |||
| 自動車エンジンルームや内部の、手が届かない場所の部品などのピックアップに | |||
| ※グリップ部のノブを押し込むとマグネットが出てきます。 ノブを離すとマグネットも筒の中に後退します。(マグネットは作用しません。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0342ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598GJ-1 500g/700mm マグネットピックアップ |
| EA598GJ-2 500g/1100mmマグネットピックアップ |
ウェブカタログ画像
拡大

