品番 : EA599DC-101
品名 : 210/440mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PM-21※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 大工用折込鋸×1、ホルダー×1 | 適用材 | 乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木 |
| 全長 | 440mm | 刃長 | 210mm |
| ピッチ | 6mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上) |
| 柄材質 | アルミダイカスト+エラストマー | ホルダー材質 | 加硫合成ゴム |
| 中目 | |||
| 替刃式 | |||
| 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。 | |||
| ホルダー付きで、携帯に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 06:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2490ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599DC-101 210/440mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目) |
| EA599DC-103 240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA599DC-1 : 440mm/210mm 大工用折込鋸(中目・替刃式) |
| セット商品 | EA925NN-3A : 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム) |
| 部品 | EA599DC-11 : 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-1用/中目) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
