詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599DL-116

品名 : 345mm/150mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 N-S150SM ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 折込鋸、ホルダー 用途 電気・設備・内装・型枠・鳶向け
適用材 石膏ボード、一般木材など 鋸全長 345mm
刃長 150mm 刃厚 0.7mm
刃のピッチ 2.5mm 切り溝幅 1.3mm
材質 刃:スチール
グリップ:エラストマー樹脂
ホルダー:加硫合成ゴム
ホルダーサイズ 325×80×40mm
重量 鋸:181g
ホルダー:150g
替刃式
持ち運びに便利な折込式
キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック
面木・桟木・石膏ボードなどの切断に最適
ホルダーはベルト吊り一体型で、ベルトを通さず引っ掛けるだけで装着でき、着脱が簡単です。
また、滑りにくい素材で、水漏れに強いです。
追加説明
カタログ価格

3,990 (税抜)/ 4,389 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 13:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • 装着イメージ
  • 水漏れに強く雨でもOK\n※商品は黒色です。
  • ノコが落ちにくい
  • 装着方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top