詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599GA-300

品名 : 465mm/300mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 TL-30
用途 剪定から仮枠作業まで 全長 465mm
刃長 300mm 刃材質 高炭素刃物鋼
ピッチ 7mm 切り幅 1.2mm
重量 205g(サヤ含む)
替刃式
サヤ付き
アサリわけなし
リブ付研磨
角度切替2段階グリップ
衝撃焼入
目詰まりしにくく、あらゆる木目に対応する特殊目立て
UVカット採用でスムーズな切れ味
追加説明
カタログ価格

4,820 (税抜)/ 5,302 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/16 14:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2491ページ

代替品

EA599GA
  • 品番

    EA599GA

  • コメント

    437mm/270mm

バリエーション一覧
EA599WE-10A 406mm/240mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)
EA599GA 437mm/270mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)
EA599GA-300 465mm/300mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)
ウェブカタログ画像
  • アサリわけなし

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top