品番 : EA599GA
品名 : 437mm/270mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | TL-27 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 剪定から仮枠作業まで | 全長 | 437mm |
| 刃長 | 270mm | ピッチ | 7mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼(鏡面研磨目立て) | グリップ材質 | アルミダイカスト+エラストマーグリップ |
| 重量 | 295g(サヤ含む) | ||
| 替刃式 | |||
| 衝撃焼入 | |||
| リブ付研磨 | |||
| 鏡面研磨目立て | |||
| アサリわけなし | |||
| グリップ角度2段切替式 | |||
| UVカット採用でスムーズな切れ味 | |||
| サヤ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/02 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599WE-10A 406mm/240mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材) |
| EA599GA 437mm/270mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材) |
| EA599GA-300 465mm/300mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599GA-1 : 270mm 木工鋸 替刃(EA599GA用/生木用) |
