品番 : EA599WE-10A
品名 : 406mm/240mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | TL-24 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 剪定から仮枠作業まで | 全長 | 406mm |
| 刃長 | 240mm | 切り幅 | 1.2mm |
| ピッチ | 7mm | 刃材質 | 高炭素刃物鋼(衝撃焼入れ・特殊表面処理) |
| グリップ材質 | アルミダイカスト+エラストマー | 重量 | 280g(サヤ含む) |
| 替刃式 | |||
| サヤ付き | |||
| グリップ角度2段切替式 | |||
| 鏡面研磨目立て | |||
| アサリわけなし | |||
| リブ付研磨 | |||
| UVカット採用でスム―ズな切れ味 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599WE-10A 406mm/240mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材) |
| EA599GA 437mm/270mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材) |
| EA599GA-300 465mm/300mm 万能鋸(替刃式/生木・乾燥木材) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599WE-11A : 240mm 木工鋸 替刃(EA599WE-10A用/生木用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

