詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599KA-1

品名 : 350mm/200mm 挽き廻し鋸(石膏ボード用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 神沢鉄工 型番 K-410
全長 275~350mm 刃長 120~200mm(調整可能)
SK-5 刃厚 1.2mm(粗目)
ピッチ 2.1mm 適用材 石膏ボード、窯業系サイディングなど
下穴不要、先端のキリで切り込み穴があけられます。
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 12:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0135ページ

代替品

EA599KA-2
バリエーション一覧
EA599KA-1 350mm/200mm 挽き廻し鋸(石膏ボード用)
EA599KA-2 350mm/200mm 挽き廻し鋸(金属・プラスチック用)
EA599KA-4 350mm/200mm 挽き廻し鋸(ベニヤ板用)
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top