品番 : EA599KA-4
品名 : 350mm/200mm 挽き廻し鋸(ベニヤ板用)
仕様
メーカー | 神沢鉄工 | 型番 | K-411 |
---|---|---|---|
全長 | 275㎜~350㎜(伸縮自在) | 刃長 | 120~200㎜(調整可能) |
刃厚 | 0.9㎜(中目) | 刃材質 | SK-5(ハードクロームメッキ) |
重量 | 115g | 用途 | 木材、ベニヤの切断 |
ピッチ | 1.7mm | 適用材 | 石膏ボード、窯業系サイディングなど |
先端のキリで、切り込み穴があけられます。 | |||
鋸刃の取替え、長さ調整が簡単です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/19 21:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0137ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA599KA-1 350mm/200mm 挽き廻し鋸(石膏ボード用) |
EA599KA-2 350mm/200mm 挽き廻し鋸(金属・プラスチック用) |
EA599KA-4 350mm/200mm 挽き廻し鋸(ベニヤ板用) |