品番 : EA602AK-6
品名 : 21x26mm/358mm ラチェットレンチ(ロング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-21×26SL |
---|---|---|---|
サイズ | 21×26mm | 寸法 | L:358mm、D:52mm、 d1:21mm、d2:26mm、 T:20mm、L1:18.0mm、 L2:72mm |
重量 | 980g | 保証トルク | 21mm:426.6N・m、 26mm:459.0N・m |
材質 | クロムバナジウム | ||
シノ付 | |||
左右切替式 | |||
ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様 | |||
12ポイント | |||
本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群です。 | |||
セーフティーコード用のφ4.5mm穴付 | |||
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。 | |||
H鋼等の鉄骨ボルト締めに最適です。 | |||
凹凸のあるガードレール等の取り付けに適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,830 円(税抜)/ 9,713 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 14:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0512ページ |
代替品
|