品番 : EA602AL-12
品名 : 1/2"sqx17mmHEX ソケットアダプター(EA602AL-10用)
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | CKR-174 |
---|---|---|---|
差込角 | 12.7mm(1/2”) | 接続部外径 | 17mm |
頭部外径 | 20.0mm | 全長 | 35mm |
重量 | 55g | 材質 | クロムバナジウム |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 09:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0511ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA602AL-10 17x19・22・24mm/452mm 農機具・爪交換レンチ |
EA602AL-11 17x19mm/452mm 農機具・爪交換レンチ |
EA602AL-12 1/2"sqx17mmHEX ソケットアダプター(EA602AL-10用) |
拡大