詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AT-11

品名 : 17x21mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

仕様

メーカー スーパーツール 型番 RN1721
サイズ 17×21mm 厚み 50mm
全長 310mm 重量 400g
材質 特殊合金鋼 仕上げ カチオン電着塗装
爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。
安全ロープ取付穴付き(2ヶ所)
仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群
12ポイント
シノ付き
追加説明
カタログ価格

4,640 (税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 16:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0487ページ
バリエーション一覧
EA602AT-1 10x12mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-2 10x13mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-3 10x14mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-4 11x13mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-5 12x14mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-6 13x17mm/ 265mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-7 13x19mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-8 14x15mm/ 265mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-9 14x17mm/ 265mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-10 17x19mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-11 17x21mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-12 17x22mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-13 19x21mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-14 19x22mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-15 19x24mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-16 21x24mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-17 21x26mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-18 21x27mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-19 22x24mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-20 22x27mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-21 23x26mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-22 24x26mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-23 24x27mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-24 24x30mm/ 400mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-25 26x32mm/ 400mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-26 27x30mm/ 400mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-27 27x32mm/ 400mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-28 30x32mm/ 400mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-29 32x35mm/ 445mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-30 32x36mm/ 445mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-31 35x41mm/ 490mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-32 36x41mm/ 490mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-33 41x46mm/ 500mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AT-34 46x50mm/ 545mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA602AT-17です
  • ※画像はEA602AT-17です

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top