品番 : EA602AT-29
品名 : 32x35mm/ 445mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
仕様
メーカー | スーパーツール | 型番 | RN3235 |
---|---|---|---|
サイズ | 32×35mm | 厚み | 67mm |
全長 | 445mm | 重量 | 1400g |
材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | カチオン電着塗装 |
爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。 | |||
安全ロープ取付穴付き | |||
仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群 | |||
12ポイント | |||
シノ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,260 円(税抜)/ 7,986 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 21:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0511ページ |