品番 : EA602AT-32
品名 : 36x41mm/ 490mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RN3641 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 36×41mm | 厚み | 74mm |
| 全長 | 490mm | 重量 | 2050g |
| 材質 | 特殊合金鋼 | 仕上げ | カチオン電着塗装 |
| 爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。 | |||
| 安全ロープ取付穴付き | |||
| 仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群 | |||
| 12ポイント | |||
| シノ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,880 円(税抜)/ 9,768 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0487ページ | ||||
