品番 : EA602C-31
品名 : 7/32" x 1/4" ラチェットメガネレンチ(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 102KA-7/32x1/4 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 7/32×1/4 | 厚み(mm) | 7.5×7.5 |
| 全長(mm) | 108 | 重量(g) | 51 |
| ストレートタイプ | |||
| 6ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 23:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
