詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602C-35

品名 : 1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ(インチ)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 102KA-1/2x9/16
サイズ(インチ) 1/2×9/16 厚み(mm) 9×9
全長(mm) 146 重量(g) 89
ストレートタイプ
6ポイント
左右切替式
追加説明
カタログ価格

4,450 (税抜)/ 4,895 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 10:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0426ページ
バリエーション一覧
EA602C-31 7/32" x 1/4" ラチェットメガネレンチ(インチ)
EA602C-32 1/4" x 5/16" ラチェットメガネレンチ(インチ)
EA602C-33 5/16" x11/32" ラチェットメガネレンチ(インチ)
EA602C-34 3/8" x 7/16" ラチェットメガネレンチ(インチ)
EA602C-35 1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ(インチ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top