品番 : EA602C-33
品名 : 5/16" x11/32" ラチェットメガネレンチ(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 102KA-5/16x11/32 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 5/16×11/32 | 厚み(mm) | 9×9 |
| 全長(mm) | 134 | 重量(g) | 76 |
| ストレートタイプ | |||
| 6ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 21:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
