品番 : EA602CG-10
品名 : 10mm/315mm ラチェットめがね(首振り型)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MR15L-10F |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10mm | ヘッド部厚み | 8.2×13.4mm |
| 全長 | 315mm | 送り角度 | 5° |
| ギア数 | 72 | 材質 | 工具鋼 |
| 重量 | 135g | ||
| 12ポイント | |||
| 超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ) | |||
| ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計。 狭い場所でのスムーズな連続作業が可能。 |
|||
| 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作ができます。 | |||
| ヘッドの見やすい位置にサイズを表示 | |||
| ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっており、ボルト、ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。 | |||
| ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替え可能。締めにも緩めにも使用できます。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/07 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0432ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
