詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CG-14

品名 : 14mm/395mm ラチェットめがね(首振り型)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MR15L-14F
サイズ 14mm ヘッド部厚み 11×15.4mm
全長 395mm 送り角度
ギア数 72 材質 工具鋼
重量 256g
12ポイント
超ロングラチェットめがねレンチ(首振りタイプ)
ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計。
狭い場所でのスムーズな連続作業が可能。
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作ができます。
ヘッドの見やすい位置にサイズを表示
ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっており、ボルト、ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。
ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替え可能。締めにも緩めにも使用できます。
RoHS2対応品(10物質)
※全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意して下さい。
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/22 02:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0432ページ
バリエーション一覧
EA602CG-10 10mm/315mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CG-12 12mm/350mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CG-13 13mm/380mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CG-14 14mm/395mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CG-17 17mm/435mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CG-19 19mm/460mm ラチェットめがね(首振り型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top