詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CG-12

品名 : 12mm/350mm ラチェットめがね(首振り型)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MR15L-12F
サイズ S:12mm、D1:19mm、D2:23.5mm、T1:9.6mm、T2:14.4mm、L:350mm 重量 188g
12ポイント
材質 工具鋼
ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。
ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。
ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト、ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。
ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
追加説明
カタログ価格

9,090 (税抜)/ 9,999 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/21 09:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0432ページ
バリエーション一覧
EA602CG-10 10mm/315mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CG-12 12mm/350mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CG-13 13mm/380mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CG-14 14mm/395mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CG-17 17mm/435mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CG-19 19mm/460mm ラチェットめがね(首振り型)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top