品番 : EA602CZ-12
品名 : 12mm/205mm 全ねじレンチ
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 141-12 |
---|---|---|---|
スタッドボルトの脱着作業に最適です。 | |||
全長 | 205mm | 適用ボルトサイズ | 12mm |
外径 | 32mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,760 円(税抜)/ 7,436 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 09:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0233ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA602CZ-10 10mm/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-12 12mm/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-21 5/16"/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-22 3/8"/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-23 1/2"/205mm 全ねじレンチ |