品番 : EA602CZ-21
品名 : 5/16"/205mm 全ねじレンチ
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 141-5/16 |
---|---|---|---|
サイズ | 5/16” | 外径 | 28mm |
全長 | 205mm | 重量 | 215g |
材質 | SCM素材 | ||
全ネジ棒を同一方向へ繰り返し締め付ける貫通型のラチェットタイプのレンチです。 | |||
3本のローラー構造でねじ山を傷めにくくスタッドボルトの着脱作業に最適。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,210 円(税抜)/ 6,831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/10 06:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0233ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA602CZ-10 10mm/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-12 12mm/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-21 5/16"/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-22 3/8"/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-23 1/2"/205mm 全ねじレンチ |