品番 : EA602CZ-22
品名 : 3/8"/205mm 全ねじレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 141-3/8 |
---|---|---|---|
サイズ | 3/8” | 外径 | 32mm |
全長 | 205mm | 重量 | 234g |
材質 | SCM素材 | ||
全ネジ棒を同一方向へ繰り返し締め付ける貫通型のラチェットタイプのレンチです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 11:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0233ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602CZ-10 10mm/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-12 12mm/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-21 5/16"/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-22 3/8"/205mm 全ねじレンチ |
EA602CZ-23 1/2"/205mm 全ねじレンチ |