品番 : EA602DH
品名 : 4本組 4サイズラチェットレンチ
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
12ポイント | |||
4本組 | |||
サイズ | 5.5×6・7×8、9×10・11×12、 10×12・13×14、13×14・15×17mm |
全長 | 108~200mm |
左右切替式 | |||
ストレートタイプ | |||
工具袋付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 09:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0442ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA602DH-1 : 5.5x6 -7x 8 4サイズラチェットレンチ |
セット商品 | EA602DH-3 : 9x10-11x12 4サイズラチェットレンチ |
セット商品 | EA602DH-4 : 10x12-13x14 4サイズラチェットレンチ |
セット商品 | EA602DH-5 : 13x14-15x17 4サイズラチェットレンチ |