品番 : EA602K-1C
品名 : 8x10mm ラチェットめがねレンチ
仕様
| サイズ(mm) | 8×10 | 厚み(mm) | 9.5×9.5 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 140 | 重量(g) | 77.1 |
| 材質 | スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ) | ||
| ストレートタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/02/15 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0427ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602K-0 6x 7mm ラチェットめがねレンチ |
| EA602K-1C 8x10mm ラチェットめがねレンチ |
| EA602K-2 9x10mm ラチェットめがねレンチ |
| EA602K-2B 10x12mm ラチェットめがねレンチ |
| EA602K-4 12x14mm ラチェットめがねレンチ |
| EA602K-7B 17x19mm ラチェットめがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大

