詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602K-7B

品名 : 17x19mm ラチェットめがねレンチ

仕様

12ポイント
サイズ 17×19mm 全長 206mm
材質 スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ)
ストレートタイプ
厚み(mm) 12.7×12.7 重量(g) 186
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 08:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0433ページ

代替品

EA602SE-3
  • 品番

    EA602SE-3

  • コメント

    4サイズ型 13x14mm・17x19

バリエーション一覧
EA602K-0 6x 7mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-1 7x 8mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-1C 8x10mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-2 9x10mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-2B 10x12mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-3C 12x13mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-4 12x14mm ラチェットめがねレンチ
EA602K-7B 17x19mm ラチェットめがねレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top