品番 : EA602K-3C
品名 : 12x13mm ラチェットめがねレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
12ポイント | |||
サイズ | 12×13mm | 全長 | 175mm |
---|---|---|---|
材質 | スチール (ハンドル部クロームメッキ仕上げ) | ||
ストレートタイプ | |||
厚み(mm) | 12.7×12.7 | 重量(g) | 154.3 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 14:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0442ページ |
代替品
|
拡大