品番 : EA602K-5
品名 : 13x14mm ラチェットめがねレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
12ポイント | |||
サイズ | 13×14mm | 全長 | 175mm |
---|---|---|---|
材質 | スチール | ||
ストレートタイプ | |||
厚み(mm) | 12.7×12.7 | 重量(g) | 136.2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 19:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|