品番 : EA602KD-22
品名 : 22x305mm ラチェットメガネレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
12ポイント | |||
材質 | スチール | サイズ | 22mm |
---|---|---|---|
全長 | 305mm | 重量(g) | 450 |
頑丈な作り | |||
ラチェットの切替えは本体を裏返してください。 | |||
クロームメッキ仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 00:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0442ページ |
代替品
|
拡大