品番 : EA604AJ-13
品名 : 3/8"DR- 65/67mm オイルフィルターレンチ
仕様
| メーカー | CTA | 型番 | A255 |
|---|---|---|---|
| 内径(mm) | 65・67 (内径はメーカー呼び径です) | 内寸(mm) | 63.5・65 |
| 形状 | 14角 | 差込角 | 3/8” |
| 材質 | スチール | ||
| カップ型でオイルフィルターをしっかり掴んで破損なく取り外せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/02/08 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0311ページ | ||||
