品番 : EA604AJ-19
品名 : 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ
仕様
| メーカー | CTA | 型番 | A263 |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 76 | 形状 | 8角 |
| 差込角 | 3/8” | 材質 | スチール |
| カップ型でオイルフィルターをしっかり掴んで破損なく取り外せます。 | |||
| 内径(mm) | 76 (内径はメーカー呼び径です) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/08 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0311ページ | ||||
