詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604AJ-20

品名 : 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー CTA 型番 A251
内径(mm) 76 (内径はメーカー呼び径です) 内寸(mm) 74
形状 14角 差込角 3/8”
材質 スチール
カップ型でオイルフィルターをしっかり掴んで破損なく取り外せます。
追加説明
カタログ価格

1,300 (税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/02/08 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0311ページ
バリエーション一覧
EA604AJ-11 3/8"DR- 64mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-12 3/8"DR- 65mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-13 3/8"DR- 65/67mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-14 3/8"DR- 68mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-15 3/8"DR- 73mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-16 3/8"DR- 74mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-17 3/8"DR- 74/76mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-18 3/8"DR- 74.5mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-19 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-20 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-21 3/8"DR- 76mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-22 3/8"DR- 80mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-23 3/8"DR- 82mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-24 3/8"DR- 84mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-25 3/8"DR- 86mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-27 3/8"DR- 90mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-28 3/8"DR- 93mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-29 3/8"DR- 93mm オイルフィルターレンチ
EA604AJ-30 3/8"DR-100mm オイルフィルターレンチ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top