品番 : EA604AR-225
品名 : 76mm オイルフィルタープライヤー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
下顎はオイルフィルターに対し常に直角位置を維持し、あらゆる方向からでも安定して作業できます
仕様
適合径 | 44~76mm | 全長 | 225mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 11:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA604AR-225 76mm オイルフィルタープライヤー |
EA604AR-300 108mm オイルフィルタープライヤー |
EA604AR-375 114mm オイルフィルタープライヤー |