品番 : EA604AR-300
品名 : 108mm オイルフィルタープライヤー
下顎はオイルフィルターに対し常に直角位置を維持し、あらゆる方向からでも安定して作業できます
仕様
適合径 | 70~108mm | 全長 | 300mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/04/29 12:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0322ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA604AR-225 76mm オイルフィルタープライヤー |
EA604AR-300 108mm オイルフィルタープライヤー |
EA604AR-375 114mm オイルフィルタープライヤー |