詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FW-104

品名 : φ14.5- 22mm ベアリングエキストラクター

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 21-43
ベアリング内径(φmm) 14.5~22 深さ(mm) 19
全長(mm) 92 ねじサイズ オス(凸):M10
ニードルベアリングの引き抜き作業に
確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。
クランクシャフト等からのニードルベアリングの引き抜き作業に。
追加説明
カタログ価格

21,500 (税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/15 10:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0326ページ
バリエーション一覧
EA604FW-102 φ11.5- 19mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-104 φ14.5- 22mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-105 φ16.5- 23mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-106 φ18.5- 24mm ベアリングエキストラクター
EA604FW-107 φ 20- 25mm ベアリングエキストラクター
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top