品番 : EA604FW-105
品名 : φ16.5- 23mm ベアリングエキストラクター
仕様
メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 21-44 |
---|---|---|---|
ベアリング内径(φmm) | 16.5~23 | 深さ(mm) | 23 |
全長(mm) | 92 | ねじサイズ | オス(凸):M10 |
ニードルベアリングの引き抜き作業に | |||
確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 | |||
奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。 | |||
クランクシャフト等からのニードルベアリングの引き抜き作業に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 11:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0337ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA604FW-24 : 320mm スライドハンマー |
本体 | EA604FW-24A : 320mm スライドハンマー |