品番 : EA604FW-106
品名 : φ18.5- 24mm ベアリングエキストラクター
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 21-45 |
|---|---|---|---|
| ベアリング内径(φmm) | 18.5~24 | 深さ(mm) | 23 |
| 全長(mm) | 92 | ねじサイズ | オス(凸):M10 |
| ニードルベアリングの引き抜き作業に | |||
| 確実な掴み効果でベアリング等を安全に容易に引き抜きます。 | |||
| 奥まった位置にあるベアリングも同様に作業できます。 | |||
| クランクシャフト等からのニードルベアリングの引き抜き作業に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/28 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0331ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604FW-102 φ11.5- 19mm ベアリングエキストラクター |
| EA604FW-104 φ14.5- 22mm ベアリングエキストラクター |
| EA604FW-105 φ16.5- 23mm ベアリングエキストラクター |
| EA604FW-106 φ18.5- 24mm ベアリングエキストラクター |
| EA604FW-107 φ 20- 25mm ベアリングエキストラクター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA604FW-24A : 320mm スライドハンマー |
