詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604FW-71

品名 : φ 12- 46mm ベアリングエキストラクターセット

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 28-C
290mmスライドハンマー
ハンマープーラーアダプター M12/M7、M12/M10、M12/15-16G アームアダプター M10/M3、M10/M4、M10/M5、M10/M6、M10/M8、M10/M12、M10/M14、M10/M16、M10/M18
2本爪プーラー 最大直径:55mm、100mm エキストラクターサイズ 12~16mm、14~19mm、18~23mm、20~30mm、28~40mm、35~46mm
総重量 12kg
ベアリングやネジ付部品の取り外しに
内抜きエキストラクター、支えアーム、スライドハンマーのセットです。
ケース入
追加説明
カタログ価格

200,400 (税抜)/ 220,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 22:29現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0331ページ
モデルチェンジ品画像

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top