品番 : EA605AA-1B
品名 : 9x11mm オープンリングスパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 24-9X11 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 9×11 | サイズ | 全長(L;mm):155 スパナ部巾(小・d1/大・d2;mm):18.5/21.5 スパナ部厚み(小a1/大a2;mm):8.5/9 スパナ部開き巾(小m1/大m2;mm):6.7/8.6 ※画像のエスコ寸法図を参照 |
| ポイント | 6 | 重量(g) | 54 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 10°タイプ | |||
| 6角タイプ | |||
| 袋ナットを締めるのに最適 | |||
| 車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/09 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0017ページ 0380ページ | ||||
代替品
![]() |
|

