詳細表示

このページのURL:

品番 : EA605AA-7

品名 : 22x24mm オープンリングスパナ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 24 22X24
対辺(mm) 22×24 サイズ 全長(L;mm):245
スパナ部巾(小・d1/大・d2;mm):37/40.5
スパナ部厚み(小・a1/大・a2;mm):15/16
スパナ部開き巾(小・m1/大・m2;mm):17/18
※画像のエスコ寸法図を参照
ポイント 12 重量(g) 251
材質 クロム合金鋼
10°タイプ
12角タイプ
袋ナットを締めるのに最適
車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具
追加説明
カタログ価格

8,590 (税抜)/ 9,449 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/09 01:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0017ページ 0380ページ
バリエーション一覧
EA605AA-1 8x10mm オープンリングスパナ
EA605AA-1B 9x11mm オープンリングスパナ
EA605AA-1C 10x11mm オープンリングスパナ
EA605AA-2 10x12mm オープンリングスパナ
EA605AA-3 11x13mm オープンリングスパナ
EA605AA-4 12x14mm オープンリングスパナ
EA605AA-4B 14x17mm オープンリングスパナ
EA605AA-5 17x19mm オープンリングスパナ
EA605AA-6 19x22mm オープンリングスパナ
EA605AA-7 22x24mm オープンリングスパナ
EA605AA-8 24x27mm オープンリングスパナ
EA605AA-9 27x36mm オープンリングスパナ
EA605AA-10 30x32mm オープンリングスパナ
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。
  • d1:37.0mm d2:40.5mm\nm1:17.0mm m2:18.0mm\na1:15.0mm a2:16.0mm L:245mm
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top