品番 : EA605AA-9
品名 : 27x36mm オープンリングスパナ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 24 27X36 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 27×36 | サイズ | 全長(L;mm):300 スパナ部巾(小・d1/大・d2;mm):42/54 スパナ部厚み(小・a1/大・a2;mm):16/19 スパナ部開き巾(小・m1/大・m2;mm):20/27 ※画像のエスコ寸法図を参照 |
| ポイント | 12 | 重量(g) | 414 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 10°タイプ | |||
| 12角タイプ | |||
| 袋ナットを締めるのに最適 | |||
| 車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/09 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0017ページ 0380ページ | ||||
