詳細表示

このページのURL:

品番 : EA605AF-16

品名 : 16mm( 5/8" ) ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 240 16X5/8
適合ナット外径 16mm-5/8” サイズ 全長(L;mm):191.3
メガネ部巾(b;mm):32.8
メガネ厚み(a;mm):7
重量 270g 材質 ステンレス
ユニオンナット用
インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。
独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。
パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチ
スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。
つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用できます。
グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。
材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適です。
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/28 15:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0381ページ

代替品

EA531PK-2
バリエーション一覧
EA605AF-8 8mm( 5/16") ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)
EA605AF-10 10mm( 3/8" ) ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)
EA605AF-12 12mm(15/32") ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)
EA605AF-13 13mm( 1/2" ) ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)
EA605AF-14 14mm( 9/16") ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)
EA605AF-16 16mm( 5/8" ) ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)
EA605AF-17 17mm(21/32") ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)
EA605AF-19 19mm( 3/4" ) ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像はEA605AF-14です

資料

エスコ寸法図
  1. IMG
使用写真
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top