品番 : EA605AF-17
品名 : 17mm(21/32") ユニオン ナットレンチ(ラチェット式)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 240 17X21/32 |
|---|---|---|---|
| 適合ナット外径 | 17mm-21/32” | サイズ | 全長(L;mm):201.7 メガネ部巾(b;mm):34.3 メガネ厚み(a;mm):7 |
| 重量 | 310g | 材質 | ステンレス |
| ユニオンナット用 | |||
| インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 | |||
| 独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。 | |||
| パイプフランジのユニオンナットにも最適なステンレス製レンチ | |||
| スパナのようにサイドから簡単にボルトやナットにアクセスできます。 | |||
| つかみ面は面接触なので、角の丸くなったボルト・ナットにも使用できます。 | |||
| グリップエンドのロッキングスプリングのオートグリップ機構により、ラチェットレンチのように使用することができます。 | |||
| 材質はステンレスで、医療器具・医薬品業界・食品業界での使用にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/28 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
代替品
![]() |
|

