品番 : EA605AF-60
品名 : 6本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
6本組 | |||
材質 | ステンレス | ||
---|---|---|---|
ユニオンナット用 | |||
サイズ | 8mm-5/16”・10mm-3/8”・13mm-1/2”・14mm-9/16”・17mm-21/32”・19mm-3/4” | 全長 | 121~239mm |
重量 | 60~380g | ||
インチ・ミリどちらのボルトやナットにも適合するナットレンチです。 | |||
独特の形状により、レンチを差し換えずにナットの締め付けが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 23:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
代替品
|