品番 : EA611A-90A
品名 : 4本組 [+]ドライバービットセット(Bi-Torsion)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> ◆(+)ビット【4本組】 ・六角シャンク:1/4” ・Bi Torsion仕様 ・サイズ:#1・#2(2本)・#3 ・全長:50mm ・重量:10g(#1)・11g(#2・#3) ◆収納ケース ・ビット収納数:5本 ・六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0546ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611A-91 : #1x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion) |
| セット商品 | EA611A-92A : #2x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion) |
| セット商品 | EA611A-93A : #3x50mm [+]ドライバービット(Bi-Torsion) |
ウェブカタログ画像
拡大
