詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AD-15

品名 : T15x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)

仕様

メーカー Wera 型番 066308
商品名 867/1TZ 六角シャンク 1/4”
サイズ T15 全長(mm) 25
軸径(mm) 4.2
力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収する為、製品が長持ちします。
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです
追加説明
アイコン
カタログ価格

400 (税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/22 08:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0544ページ
バリエーション一覧
EA611AD-5 T5 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-6 T6 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-7 T7 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-8 T8 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-9 T9 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-10 T10x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-15 T15x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-20 T20x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-25 T25x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-27 T27x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-30 T30x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
EA611AD-40 T40x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
メイン画像
  • ねじの寸法図
  • トルクス

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top