品番 : EA611AD-6
品名 : T6 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066301 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1TZ | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T6 | 全長(mm) | 25 |
| 軸径(mm) | 4.2 | ||
| 力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収する為、製品が長持ちします。 | |||
| トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
| ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/22 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
メイン画像
拡大
