品番 : EA611AD-20
品名 : T20x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066310 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1TZ | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T20 | 全長(mm) | 25 |
軸径(mm) | 4.8 | ||
力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収する為、製品が長持ちします。 | |||
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/04/28 04:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0570ページ |
拡大